{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Polytril™ | |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Contenido | 1 | |
| Característica de los guantes | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas | |
| Denominación del fabricante | Polytril | |
| Forma ajustada | muy satisfactorio | |
| EN 388 | 4121X | |
| Material de base | Poliamida | |
| Recubrimiento | Nitril | |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Longitud | 220 mm - 260 mm | |
| Color | blanco / gris | |
| Material recubrimiento | Nitrilo | |
| Talla de guante | 8 | |
| Peso | 36-50 g | |
| Tecnología de punto | 13G | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Categoría de protección | Categoría II | |
| Tipo de guante | Guantes multiuso | |
| Clase de protección frente a cortes | 1 | |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |
| Número de artículo | 094370 8 | |
| EAN / GTIN | 3603835500041 | |
| Número del fabricante | 2232230-08 | |
| Fabricante/responsable | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |