• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dostupná alternativa:

Pár rukavic Polytril™, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094370 8
Cena za 1 pár
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 13G
  • Třída ochrany proti pořezání: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Polytril™
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
Označení výrobce Polytril
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
EN 388 4121X
Materiál nosiče Polyamid
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Délka 220 mm - 260 mm
Barva bílá / šedá
Materiál povlaku nitrilový
Velikost rukavice 8
Hmotnost 36-50 g
Technologie pletení 13G
Použití vícerázové
Bez DMF ne
Hmat dobré
Využití v mokrém prostředí dobré
Využití v olejnatém prostředí velmi dobré
Tepelná ochrana není k dispozici
Prodyšnost dobré
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání 1
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094370 8
EAN / GTIN 3603835500041
Číslo výrobce 2232230-08
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Polytril™. Rukavice s nitrilovým povlakem k manipulaci drobných dílů v mastném, vlhkém a špinavém prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.