{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 12 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | Lycra®, polyamidi | |
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 10 | |
Neulosteknologia | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094287 10 | |
EAN / GTIN | 4045197977540 |