Kesztyű pár érdesítéssel 10

Cikkszám: 094287 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
6 867 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 15G

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Allergiás bőrbarát
EN 388 4131X
Hordozóanyag Lycra®, poliamid
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 255 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 10
Kötéstechnológia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094287 10
EAN / GTIN 4045197977540

Leírás

Kivitel:

Kesztyű plusz érdesítéssel a jobb fogásbiztonság érdekében.
Kesztyű vizes bázisú PU nitrilhab bevonattal a jó tapintási érzet és a biztonságos fogás érdekében száraz és enyhén nedves vagy olajos munkakörnyezetben. Jól illeszkedik és finom tapintásérzetet biztosít az innovatív kötéstechnológiának köszönhetően a poliamid Lycra szállal. DMF mentes. Különösen alkalmas kis alkatrészek szereléséhez, áruátvételhez és árukiadáshoz, karbantartási munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz