Käsinepari 8

Tuote nro.: 094271 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
5 790 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Neulosteknologia: 13G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
EN 388 2121X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus Lateksi
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Pituus 255 mm
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 8
Neulosteknologia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094271 8
EAN / GTIN 4045197884114

Kuvaus

Malli:

Käsine, jossa karhennettu lateksipäällys, erittäin vähäinen liukuvuus ja hyvä pito kuivassa ja kosteassa työympäristössä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn. Soveltuu erityisesti lasin käsittelyyn, tavaroiden vastaanottoon ja lähetykseen, jätteen hyötykäyttöön, rakennusalalle, puutarhatöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.