Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094271 8
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 pari
  • Koraki naročila: 12 pari
po ponudbi
Na zalogi
3.918 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 2
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Lateks
EN 388 koda 2121X
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 8
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
AQL (sprejeta raven kakovosti) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Poliamid
Prevleka prevleka dlani
Lastnosti brez DMF; ni odporno proti olju; oprijem v mokrem
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina L 255 mm
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094271 8
EAN/GTIN 4045197884114
Številka proizvajalca 094271 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice s hrapavo prevleko iz lateksa za odlično zaščito pred drsenjem in zanesljiv oprijem v suhem in vlažnem delovnem okolju. Niso primerne za ravnanje z oljnimi predmeti. Posebej primerne za rokovanje s steklom, prevzem in odpremo blaga, recikliranje odpadkov, gradbeništvo in vrtnarstvo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.
  • Art. 094283, 094287: Za delo v suhem in rahlo vlažnem ali oljnem delovnem okolju. Art. 094271: Za dela v suhem in vlažnem delovnem okolju.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Art. 094271: Ni primerno za ravnanje z oljnimi predmeti.