Paio di guanti 8

Codice art.: 094271 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
340 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
Caratteristiche guanti Privi di DMF
EN 388 2121X
Materiale supporto Poliammide
Rivestimento Lattice
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 255 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 8
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094271 8
EAN / GTIN 4045197884114

Descrizione

Esecuzione:

Guanto con rivestimento ruvido in lattice per una presa e un'azione antiscivolo eccellenti in ambienti di lavoro asciutti e umidi. Non indicato per la manipolazione di pezzi oleosi. Particolarmente adatto per la manipolazione di vetro, accettazione merce e spedizione, riciclaggio dei rifiuti, edilizia, giardinaggio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript