Driver-nahkakäsinepari, vuorillinen 11

Tuote nro.: 094062 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    8,90 € / pari
  • alkaen 12 pari
    7,42 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
4 063 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Rungon materiaali lehmännahka
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 110 g
Materiaali lehmännahka
Käsineen koko 11
Pituus 260 mm
Paksuus 0,9
EN 388 3133X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Ajokäsineet
Käyttöalue Allround
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Ajokäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094062 11
EAN / GTIN 4045197890559

Kuvaus

Malli:

Driver-käsineet kokonaan naudannahkaa, istuvat hyvin ja tarjoavat pitävän otteen. Optimaalinen pito kämmenselkään ommellun kuminauhan ansiosta.
Täysvuorattu käsineen sisäpuoli.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.