Delovne rokavice Driver, podložene, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094062 11
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    7,90 € / 1 par
  • od 12 par
    6,58 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.830 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 3
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Vrsta usnja brazdasto usnje
Žival, brazdasto usnje govedo
Debelina 0,9 mm
EN 388 koda 3133X
Barva bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 11
Prilagodljivost comfort
Področje uporabe večnamensko
Zadrga gumijasta vrvica
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Usnje
Prevleka brez prevleke
Podloženo da
Lastnosti brez DMF; brez lateksa; brez silikona
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 260 mm
Skupna masa 110 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094062 11
EAN/GTIN 4045197890559
Številka proizvajalca 094062 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice Driver iz govejega usnja z odličnim prileganjem in zelo dobrim otipom. Optimalna namestitev zaradi všitih gumijastih vrvic na hrbtišču.
S popolnoma položeno notranjo stranjo rokavic.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.