Sandaalit, mustat AL 711 PLUS ESD, S1 NB 41

Tuote nro.: 092611 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AL 700 Plus ESD
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 41
Väri musta
Ulkopohjan materiaali TPU Dynamics
heijastinmateriaali (hyvä näkyvyys) kyllä
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092611 41
EAN / GTIN 4044348479827
Valmistajan numero ESD AL 711 PLUS NB 41

Kuvaus

Malli:

ALLROUND-tuoteperheeseen kuuluvat turvasandaalit, tarrakiinnitys, pintamateriaali avosoluista funktionaalista tekstiiliä. SECURA VARIO® -kantavaimennus.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Turvaheijastimet.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • TPU Athletics ESD -ulkopohja, valkoinen.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092612.
Varastotuotteena EU-kooissa 39 – 48. Tilaustuotteena EU-kooissa 36 – 48.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin