Veiligheidsschoen, laag model zwart AL 711 PLUS ESD, S1 NB 41

Artikelnummer: 092611 41
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie AL 700 Plus ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart
Materiaal loopzool TPU Dynamics
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092611 41
EAN/GTIN 4044348479827
Nummer fabrikant ESD AL 711 PLUS NB 41

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen, laag model uit de ALLROUND-serie met klittenbandsluiting en bovenmateriaal van opencellig functioneel textiel. Met SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Ademende functionele voering.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Loopzool TPU Athletics ESD, wit.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092612.
Magazijnvoorraad in de EU-schoenmaten 39 – 48, bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 48.
Bevat het dempingselement rood en groen
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen