Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Sandalia negra AL 711 PLUS ESD, S1 NB, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092611 41
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AL
Sexo Caballero; Unisex
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color negro
Material suela TPU Dynamics
con material reflector (buena visibilidad)
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092611 41
EAN / GTIN 4044348479827
Número del fabricante ESD AL 711 PLUS NB 41
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Sandalia de seguridad de la familia ALLROUND con cierre por adherencia y material superior de tejido funcional de células abiertas. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Forro funcional transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU Athletics ESD, blanca.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092612.
Existencias almacenadas en los números de zapato UE 39 – 48. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 48.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde