Puolikenkä, harmaa/musta Steitz Secura Salix S1 XB, EU-kokojärjestelmä: 36

Tuote nro.: 092496 36
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Suojausluokka: S1
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Salix
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Valmistajamerkintä Puolikenkä Salix S1 SRC XB
EU-kokojärjestelmä 36
Väri harmaa/musta
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092496 36
EAN / GTIN 4044348707203
Valmistajan numero SALIX XB 36
Valmistaja/vastuuhenkilö Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Kuvaus

Malli:

SALIX ESD S1
  • Moderni verkkokangas.
  • Toiminnallinen tekstiilivuori.
  • ECO CAP, joka sisältää merimuovia.
  • Hamppumateriaalista valmistettu sisäpohja.
  • TPU Competition -ulkopohja, profiili 3 mm.
  • ESD-varustelu.
  • Metalliton rakenne.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Vakiomalli NB nrossa 092495.