Nyörisaappaat antrasiitti/musta Turvanyörisaappaat comfort ESD, S3 W1, EU-kokojärjestelmä: 36

Tuote nro.: 092074 36
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja comfort
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 36
Väri antrasiitti/musta
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092074 36
EAN / GTIN 4062406400484
Valmistajan numero 092074 36
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu ”Made in Germany” takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienimmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat ”todellisen” useamman leveyden järjestelmän erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.
  • Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.
  • GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.
  • GARANT comfort TPU -ulkopohja.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Saappaat, joissa on saumaton rakenne. Pölyläppä. Suojaus veden sisäänpääsyltä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli W2 numerolla 092075.
  • GARANT Comfort-pohjallinen painosta riippuvalla iskunvaimennuksella löytyy jalkasuojusten lisävarusteista numeroilla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).
  • Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.
  • Jalkasuojusten lisävarusteista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat nyörisaappaille numerolla: 092855 120, sekä pikalukitus sandaaleille; 092856 55 (koko 36-41) ja 092856 65 (koko 42-48).

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaavat jalkoja mekaanisilta riskeiltä.
  • Sopivat työskentelyyn sähköstaattisesti herkkien komponenttien kanssa.

Väärinkäyttö
  • Älä poista läpäisemätöntä pohjallista ja varvassuojaa kengistä.

Käyttötarkoitus
  • Suojaavat jalkoja mekaanisilta riskeiltä.
  • Sopivat työskentelyyn sähköstaattisesti herkkien komponenttien kanssa.

Väärinkäyttö
  • Älä poista läpäisemätöntä pohjallista ja varvassuojaa kengistä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "comfort" Näytä kaikki