Kimtech™-prosessipuhdistusliinat Suurrulla, Tyyppi: K

Tuote nro.: 089243 K
Hinta per 1 kpl (0,69 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rep.kohdat 500
Kerroksia 1
Hylsyn ⌀ 6 cm
Leveys 340 mm
Pituus 380 mm
Väri sininen
sopii pitimeen/annostelijaan 089265, 089266, 089267
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Valmistajan numero 7643
Valmistaja/vastuuhenkilö Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Kuvaus

Malli:

Tietyt valvotut käyttöalueet vaativat erityisiä pyyhintäratkaisuja ja annostelujärjestelmiä. Siksi olemme hyödyntäneet kokemustamme ja pyyhintäteknologiaamme kehittääksemme korkealaatuisen, juuri näihin tehtäviin suunnitellun valikoiman, jonka avulla pystyt työskentelemään tehokkaammin ja tuottavammin – ja samalla vähentämään kustannuksia. Kimtech®-prosessipuhdistusliinat sopivat uudelleenkäytettävinä puhdistusliinoina erinomaisesti nukkaamattomaan puhdistukseen kemikaalien ja liuottimien kanssa.
  • Yksittäisen liinan mitat ovat 380 mm (P) x 340 mm (L)
  • 1 rulla sisältää 500 isoa sinistä liinaa
  • Yhteensopiva Kimberly-Clark Professional™ -pyyheannostelijoiden kanssa
  • Täydellinen toistuvaan, nukkaamattomaan puhdistukseen kemikaaleilla ja liuottimilla
  • 100 % silikoniton