Nostohihna violetti 1 000 kg, kaksinkertainen 3 m

Tuote nro.: 086170 3
(8,86 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 3 m
Liinan leveys 30 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 1 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 2 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 1 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 1 000 kg
Tuotetyyppi Nostoliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086170 3
EAN / GTIN 4053981277516
Valmistajan numero HBD 01000-L1 3m

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nostoliinat (EN 1492-1, muoto B2). Kavennetut ja vahvistetut nostosilmukat nosturia varten.

Käyttö:

Raskaille taakoille, helppo kuorman kiinnitys ja irrotus.