• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Oboustranná lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 12X50

Artiklové číslo: 083778 12X50
Cena za 1 ks (CZK 5,04 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GPT-020F
Barva Transparentní
Sklad vlhkost vzduchu od 40 %
Sklad vlhkost vzduchu do 65 %
Teplota skladování od 16 °C
Teplota skladování do 25 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 11,3 N/mm
Teplotní odolnost max. 90 stupeň
Doba použitelnosti od data výroby 18 měsíc
Liner k dispozici ne
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření
Délka L 50 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 0,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083778 12X50
EAN / GTIN 068060760364
Číslo výrobce 7100226020
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M™ GPT-020F je oboustranná lepicí páska a vyznačuje se vysokou odolností proti vlhkosti, velmi vysokou okamžitou přilnavostí, velmi dobrou pevností ve střihu také při vyšších teplotách a dobrou odolností proti UV záření.