Vastakierretappi kapeat urat 6

Tuote nro.: 082860 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6
Alkureiän ⌀ 12 mm
Sopii ruuveille/pulteille M18–M24
sopii tuotteelle teräs
Sopii muhveille (nipoille) 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Ruuvin ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082860 6
EAN / GTIN 2050001695390
Valmistajan numero 676690 1/4

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän ⌀ poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

Sopii:

Teräs.

Ohje:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin