Teleskooppipeilisarja Quick Fix -kiinnitin 2

Tuote nro.: 081683 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi Peili

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081683 2
EAN / GTIN 4260131238772
Valmistajan numero 475/55

Kuvaus

Malli:

Peilit voidaan vaihtaa nopeasti ja vaivatta teräkiinnittimen kaltaisella pikalukituksella.
  • Kahvassa upotettu kumipinnoite.
  • Kiinnitys magneetilla ja lisäksi jousikiinnittimellä.

Toimituksen sisältö:

2 soikea peili: 1× peilimitat 45×30 mm
1×peilimitat 69×46 mm
kussakin kuusiokantaliitäntä
1× teleskooppikahva: Pituus 200 - 780 mm kuusikantaisella pikakiinnityksellä
Säilytykseen: Kotelo 210×86 mm