Sada inspekčních zrcátek s uchycením Quick Fix, Počet zrcátek: 2

Artiklové číslo: 081683 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Počet zrcátek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

S kloubem ano
Druh produktu Zrcátko
Tvar zrcadla oválná
Materiál rámu ušlechtilá ocel
S teleskopickou tyčí ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081683 2
EAN / GTIN 4260131238772
Číslo výrobce 475/55
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Zrcátka je možné rychle a jednoduše vyměnit díky rychlouzávěru, podobně jako u upínání bitů.
  • Rukojeť s namáčeným pogumováním.
  • Uchycení magnetem a dodatečným pružinovým upnutím.

Rozsah dodávky:

2× oválné zrcátko: 1× rozměr zrcátka 45×30 mm
1×rozměr zrcátka 69×46 mm
vždy s 6hrannou přípojkou
1× teleskopická rukojeť: Délka 200 až 780 mm s 6hrannou rychlospojkou
Uložení v: Pouzdro 210×86 mm