Teleskopinių paieškos veidrodžių rinkinys su Quick Fix laikikliu, Veidrodžių kiekis: 2

Prekės Nr.: 081683 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veidrodžių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Su lankstu taip
Produkto rūšis veidrodis
Forma veidrodis ovalo
Rėmų medžiaga nerūdijantysis plienas
Su teleskopine lazdele taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081683 2
EAN / GTIN 4260131238772
Gamintojo numeris 475/55
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

Panašiai kaip antgalių laikiklį, veidrodėlius galima greitai ir lengvai pakeisti naudojant greitąjį užraktą.
  • Rankena su gumine danga.
  • Tvirtinimas naudojant magnetą ir papildomą spyruoklinį spaustuką.

Tiekiama:

2 ovalus veidrodis: 1× veidrodžio matmenys 45×30 mm
1×veidrodžio matmenys 69×46 mm
kiekvienas su 6-briaune jungtimi.
1× teleskopinė rankena: Ilgis 200 iki 780 mm su 6-briaune greitaja jungtimi
sudėta į: dėklą 210×86 mm