• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Teleskopsuperspegelset med Quick Fix-fäste, Antal speglar: 2

Art-nr.: 081683 2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal speglar Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Spegel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081683 2
EAN/GTIN 4260131238772
Tillverkarens nummer 475/55
Tillverkare/ansvarig person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Benämning

Utförande:

Speglarna går att byta snabbt och okomplicerat genom snabblåset, som likar ett bitsfäste.
  • Handtag med doppad gummering.
  • Fasthållning med magnet och extra fjäderfastklämning.

Leveransinnehåll:

2 st ovalspegel: 1 st spegelmått 45×30 mm
1 st spegelmått 69×46 mm
vardera med sexkantanslutning
1 st teleskophandtag: Längd 200 - 780 mm med sexkantsnabblås
Förvaring i: Etui 210×86 mm