Akkukäyttöiset LED-valaisimet, Tehonkulutus: 13

Tuote nro.: 081285 13
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
Tehonkulutus 13 W
Valovirta 200 lm - 2 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Kokonaispituus 163 mm
Kokonaisleveys 63 mm
Kokonaiskorkeus 163 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081285 13
EAN / GTIN 5708997362013
Valmistajan numero 03.6201
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunuksella.
  • Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.
  • Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.
  • Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

NOVA ”For Life” akkukäyttöinen valaisin, integroitu kantokahva ja 5-portainen himmennystoiminto.
  • Uusi, ajanmukaistettu muotoilu ja erittäin tehokkaat multi-LED-valot.
  • Uusi OPTILight-toiminto optimoi valontehon ja erinomaisen valaistuksen keston.
  • Kompakti ja kestävä vaativiin työympäristöihin.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin