{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| IP-suojausluokka | IP 54 | |
| Nimellisjännite | 100 V - 240 V | |
| Tehonkulutus | 48 W | |
| valaisukulma säädettävä | 100 astetta | |
| Valovirta | 6 000 lm | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Kokonaispituus | 318 mm | |
| Kokonaisleveys | 117 mm | |
| Kokonaiskorkeus | 310 mm | |
| Liitäntäkaapelin pituus | 5 m | |
| Paino | 3 430 g | |
| Tuotetyyppi | Tasovalaisin |
| Tuotekoodi | 081274 48 | |
| EAN / GTIN | 5708997354537 | |
| Valmistajan numero | 03.5453 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |