{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Färg | blå | |
| Anslutningstyp, Ingång | Snabbkoppling; Rýchlospojka | |
| Anslutningstyp, Utgång | Insticksnipplar; Zásuvné bradavky | |
| Storlek, Insticksnipplar | 1/4 tum; 1/4 tum | |
| Storlek, Snabbkoppling | 1/4 tum; 1/4 tum | |
| Produktslag | Schlauch | |
| Slangform | spiralformad | |
| Material slang | Polyuretan (PU) | |
| Utvändig diameter, slang | 12 mm | |
| Invändig diameter, slang | 8 mm | |
| Effektiv slanglängd | 4 000 mm | |
| Temperaturanvändning, min. | −20 °C | |
| Temperaturanvändning, max. | 60 °C | |
| Max. arbetstryck | 16 bar | |
| Max. sprängtryck | 35 bar | |
| Anslutning | Utgång; Výstup; Ingång; Vstup | |
| Lämplig för | tryckluft |
| Artikelnummer | 080248 4 | |
| EAN/GTIN | 7391390143907 | |
| Tillverkarens nummer | 199589709 | |
| Tillverkare/ansvarig person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |