Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 4m

Número de artículo: 080248 4
Precio por 1 unidad (15,69 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
310
Color
azul
Tipo de conexión, Entrada
boquilla portatubos
Tipo de conexión, Salida
Acoplamiento rápido
Tamaño, boquilla portatubos
1/4 pul
Tamaño, Acoplamiento rápido
1/4 pul
Tipo de producto
Schlauch
Forma del tubo flexible
En espiral
Material tubo flexible
Poliuretano (PU)
Diámetro exterior tubo flexible
12 mm
Diámetro interior tubo flexible
8 mm
Longitud utilizable de la manguera
4 m
Temperatura de uso mín.
-20 °C
Temperatura de uso máx.
60 °C
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Presión de estallido máx.
35 bar
Conexión
Salida; Entrada
Aptitud para
Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080248 4
EAN / GTIN 7391390143907
Número del fabricante 199589709
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.