Märkä- ja kuivaimuri ATTIX, Valmistajamerkintä: 44-2LICM

Tuote nro.: 078541 44-2LICM
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 44-2LICM
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 400 W
Säiliöiden tilavuus 42 l
Pituus 565 mm
Leveys 385 mm
Korkeus 650 mm
Imuletkun pituus 4 m
Letkun ⌀ 32 mm
Kaapelin pituus 7,5 m
Turbiinien lkm 1
Ilmavirran määrä 75 l/s
Tyhjiö 250 mbar
Erotteluaste 99,9 %
Toimintaääni 60 dB(A)
Päällekytkentäautomatiikka kyllä
Antistaattisuusjärjestelmä kyllä
Kestää hienoa pölyä kyllä
Suodattimen puhdistus InfiniClean™ -täysautomaattinen
Pölyluokka − imuri L
Paino 17,5 kg
Suodatinjärjestelmä Litteäpoimusuodatinyksikkö PTFE
Erityisominaisuus Hienopölyimuri
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Valmistajan numero 107412107
Valmistaja/vastuuhenkilö Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas märkä-/kuivaimuri, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. Erotteluaste > 99,9 %.
  • Erittäin hiljainen teollisuuspölynimuri, jossa on 42 litran säiliö, pestävä PFTE-litteäpoimusuodatin myös hienon pölyn imemiseen,
  • Täysautomaattinen InfiniClean-suodattimenpuhdistusjärjestelmä.
  • Pehmeä käynnistys, kierrosluvun säätö.
  • Pistorasia, jossa on automaattinen käynnistys, antistaattinen.

Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, taivutettu käsiputki (ei 560-21XC), märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET), letkun- ja johdonpidikkeet.
Mukana pestävä litteäpoimuinen PTFE-suodatin M-luokka, antistaattinen imuletku ⌀ 32 mm, pidennysputki ruostumatonta terästä D 36 (3 × 350 mm), taivutettu käsiputki ruostumatonta terästä, sovitinlevy työkalulaatikkoa varten, teollisuusluokan lattiasuutin 400 mm, yleissuutin, imusivellin, rakosuurin, antistaattinen työkalusovitin, kahva helppoa kuljetusta ja turvallista varastointia varten.

Ohje:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).