• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore industriale, Denominazione originale prodotto: IVRL65/24

Codice art.: 078522 IVRL65/24
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza assorbita 2.400 W
Volume del serbatoio 65 l
Diametro nominale raccordo DN50 mm
Lunghezza 737 mm
Larghezza 532 mm
Altezza 1.326 mm
Lunghezza cavo 6 m
Numero di turbine 2
Portata d’aria 144 l/s
Depressione 235 mbar
Rumorosità 70 dB(A)
Classe polveri − aspiratore L
Peso 43 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078522 IVRL65/24
EAN / GTIN 4066529164117
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratore industriale adatto per l'aspirazione e la separazione di refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con sostanze solide (per es. trucioli metallici).
  • Materiali di alta qualità e saldature robuste aumentano la durata della macchina.
  • Cavo di rete resistente agli oli.
  • Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia.
  • I liquidi si possono rimettere in circolo tramite un tubo di scarico.
Aspiratore industriale a 2 motore da 2,4 kW con telaio mobile ribaltabile e contenitore da 65 litri.

Nota:

Un’esecuzione con contenitore in acciaio legato da 100 litri è disponibile al n. art. 078522 Dim. IVR-L100DP.