• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVRL65/24

Artikel-Nr.: 078522 IVRL65/24
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.400 W
Behältervolumen 65 l
Anschlussnennweite DN50 mm
Länge 737 mm
Breite 532 mm
Höhe 1.326 mm
Kabellänge 6 m
Anzahl Turbinen 2
Luftvolumenstrom 144 l/s
Vakuum 235 mbar
Arbeitsgeräusch 70 dB(A)
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 43 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078522 IVRL65/24
EAN / GTIN 4066529164117
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne).
  • Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.
  • Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.
  • Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.
2-motoriger 2,4 kW Industriesauger mit Kippfahrgestell und 65 Liter Behälter.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP.