{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
| Valmistajamerkintä | AFSC 18 QSL | |
| Työkalupidin | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
| akun jännite | 18 V | |
| Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
| sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 18 V | |
| Värähtelyluku | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
| Kääntökulma | 4 astetta | |
| Hiomalevyn kulmamitta | 80 mm | |
| Paino | 1,8 kg | |
| Tuotetyyppi | Monitoimikoneet |
| Tuotekoodi | 077805 71292761 | |
| Valmistajan numero | 71292761000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |