MultiMaster MM 700 Max, Tyyppi: 72296863

Tuote nro.: 077804 72296863
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä MM 700 MAX
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Työkalupidin StarlockMax
Värähtelyluku 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Heilahteluväli (värähtelyliike) 2 × 2,0 astetta
Tehonkulutus 450 W
Paino 1,6 kg
Kaapelin pituus 5 m
Tuotetyyppi Monitoimikoneet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077804 72296863
EAN / GTIN 4014586897868
Valmistajan numero 72296863000
Valmistaja/vastuuhenkilö C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavia monitoimikoneita kolmessa eri teholuokassa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) uusina malleina, joissa on Starlock-työkalunkiinnitin (parannettu voimansiirto nopeuttaa työskentelyä jopa 35 %).
  • Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).
  • Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen käyttöön.
  • Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen vaihteiston ja kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.
  • Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.

Parhaiten soveltuva monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn rakentamisessa ja remontoinnissa, bi-metallisahanterä puuhun, metalliin ja muoveihin. StarlockMax-työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 180 Starlock-, Starlock Plus- ja StarlockMax-teholuokkien FEIN-tarvikkeita.

Toimituksen sisältö:

1× Universal E-Cut -sahanterä (44 mm), L-BOXX.