{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | KH 18 LTX BL 28 Q | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5,5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 1 000 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 30 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 28 mm | |
Suurin iskutiheys | 4 470 min-1 | |
Iskuenergia | 3 J | |
Työkalunpitimen muoto | SDS Plus | |
Paino ilman akkua | 3,4 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Poravasara |
Tuotekoodi | 075560 KHLTXBL28Q | |
EAN / GTIN | 4061792218628 | |
Valmistajan numero | 601715660 |