{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | KH 18 LTX BL 28 Q | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5,5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 1 000 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 30 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 28 mm | |
maximal slagfrekvens | 4 470 min-1 | |
slagenergi | 3 J | |
form verktygshållare | SDS Plus | |
Vikt utan batteri | 3,4 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikelnummer | 075560 KHLTXBL28Q | |
EAN/GTIN | 4061792218628 | |
Tillverkarens nummer | 601715660 |