Akkukäyttöinen poravasara, jossa LiHD-akku KHLTXBL24

Tuote nro.: 075560 KHLTXBL24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Metabox
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V
  • Työkalunpitimen muoto: SDS Plus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Metabox
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä KH 18 LTX BL 24
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 1 280 min-1
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 30 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 24 mm
Suurin iskutiheys 4 750 min-1
Iskuenergia 2,2 J
Työkalunpitimen muoto SDS Plus
Paino ilman akkua 2,7 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075560 KHLTXBL24
EAN / GTIN 4061792218529
Valmistajan numero 601713800

Kuvaus

Malli:

Voimapaketit vasaraporaukseen.
Poravasarassa on tarkka ja suorituskykyinen pneumaattinen iskumekanismi, joka tuottaa iskuja minimaalisella puristuspaineella ja maksimaalisella iskuenergialla.
Yhdistelmävasaran 3 toimintoa: vasaraporaus, poraus ja talttaus.
  • Metabo VibraTech (MVT): terveydelle suotuisa, väsymätön työskentely myös jatkuvassa käytössä.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.
  • Turvakytkin: mekaaninen voimansiirron irtikytkentä poran jumiutuessa turvallista työskentelyä varten.
  • Erittäin kevyt, kompakti akkuvasara, jossa harjaton moottori, väsymätön poraus kaikissa työasennoissa.
  • Brushless-teknologia ja suorituskykyinen iskumekanismi takaavat parhaan mahdollisen poraustehon, tehokkuuden ja käyttöiän.
  • Pölytön poraaminen ulkoisen pölynpoistojärjestelmän ESA plus avulla.
  • Elektroninen pehmeä käynnistys tarkkaan alkuporaukseen.
  • LED-työvalo takaa optimaalisen näkymän porauskohteeseen.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× akku, laturi ja MetaBOX.
Mukana lisäkahva ja poraussyvyyden rajoitin.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript