Marteau perforateur GBH540DCE

Réf.: 075510 GBH540DCE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
  • Emballage: Valise
  • Queue: SDS Max
  • Forme du porte-outils: SDS Max

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Queue SDS Max
Référence fabricant GBH 5-40 DCE
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 40 mm
Nombre de coups max. 3 050 min-1
Energie de frappe 8,8 J
Puissance absorbée 1 150 W
Forme du porte-outils SDS Max
Poids 6,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 10,5 m/s2
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre; Acier
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Réf. fabricant 0611264000

Description

Exécution:

Grand marteau perforateur universel avec mécanisme de percussion puissant (énergie de frappe: 8,8 J) et mandrin SDS-max.
  • Le système d’amortissement des vibrations Vibration-Control garantit un travail plus agréable, même en cas d’utilisation prolongée.
  • Blocage automatique du commutateur pour un confort d’utilisation optimal lors de travaux de burinage de longue durée.
  • Régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de veille pour un confort de travail maximal.
  • Molette de réglage de la vitesse de rotation et de frappe pour des performances optimales.

Avantage(s):

Vibration-Control.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, chiffon.
Avec tube de graisse, poignée supplémentaire, chiffon et mallette.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier