Ulkopikamittauslaite, digitaalinen mittauspää kuula 0-20 mm

Tuote nro.: 438573 0-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,62 € /kpl
  • 44,74 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä; Bluetooth-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 20 mm
Lukema vaihdeltavissa 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,03 mm
Toistotarkkuus 0,01 mm
Liitäntä USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä; Bluetooth-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
KM-kärkikuulan ⌀ 1,5 mm
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb 24 mm
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf 24 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) 80 mm
Mittausvoima 1,1 N - 1,6 N
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Tuotetyyppi Ulkopikamittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 438573 0-20
EAN / GTIN 2050002040908
Valmistajan numero K220

Kuvaus

Malli:

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.
Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2, tiedonsiirtokaapeli nro 497440 ja langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat