{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 20 mm | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,03 mm | |
Toistotarkkuus | 0,01 mm | |
Liitäntä | USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä; Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
KM-kärkikuulan ⌀ | 1,5 mm | |
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb | 24 mm | |
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf | 24 mm | |
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) | 80 mm | |
Mittausvoima | 1,1 N - 1,6 N | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tuotetyyppi | Ulkopikamittauslaite |
Tuotekoodi | 438573 0-20 | |
EAN / GTIN | 2050002040908 | |
Valmistajan numero | K220 |