{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Brzi mjerač debljine | |
Mjerno područje | 0 mm - 30 mm | |
Očitavanje | 0,1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 0,05 mm | |
⌀ mjernih površina | 10 mm | |
Istovar | 50 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija |
Broj artikla | 438280 0-30 | |
EAN / GTIN | 4031452200041 | |
Broj proizvođača | 20004 |