Haka-syvyystyöntömitta 500L mm

Tuote nro.: 418500 500L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,57 € /kpl
  • 40,60 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 500 mm
Jaotus 1/20 mm
Noniuksen pituus 39 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,1 mm
Koukkumitta a 36 mm
Koukkumitta b 10 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 250 mm
Läpimitan mittauskisko 20×5 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418500 500L
EAN / GTIN 4045197203724

Kuvaus

Malli:

Nonius mattakromattu. Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Taivutettu, kapea mittakisko, jossa on asteikko molemmilla puolilla. Kun mittakisko käännetään, mittaa voidaan käyttää myös tavallisena syvyystyöntömittana. Mittauspinnat tarkasti hiottuja.

Toimituksen sisältö:

Koko 500 l, yksi laatikko.