{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 500 mm | |
Lukema | 0,02 mm | |
Jaotus | 1/50 mm | |
virheraja | 0,05 mm | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Luentaosien malli | mattakromattu | |
Mittauspinnan rakenne | Karkaistu | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pinta | kovaeloksoitu | |
Paino | 1,4 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 412750 500 | |
EAN / GTIN | 2050001060297 | |
Valmistajan numero | 4112301 |