{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 500 mm | |
Padalos vertė | 0,02 mm | |
Padalos vertė | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Skalės dalys | matinis chromuotas | |
Matavimo plokštuma | grūdintas | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Paviršius | kietai anoduot. | |
Svoris | 1,4 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 412750 500 | |
EAN / GTIN | 2050001060297 | |
Gamintojo numeris | 4112301 |