{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Materiál | hliník | |
| Kalené | ne | |
| Provedení měřicí plochy | kalené | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Odečet | 0,02 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 500 mm | |
| Průměr vnitřního měřicího nástavce | 20 mm | |
| Délka zobáku | 150 mm | |
| Měřicí hroty | ano | |
| Hloubkoměr k dispozici | ne | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Měřicí technika | Analogová | |
| Přepínatelný odečet | ne | |
| Stupnice nonia mm / palce | ne | |
| Provedení čtecích dílů | Matné chromování | |
| Povrch | S tvrdým eloxem | |
| Norma | výrobní norma | |
| Hmotnost | 1 400 g | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 412750 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001060297 | |
| Číslo výrobce | 4112301 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |