{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Material | aluminio | |
| Material endurecido | sí | |
| Modelo superficie de medición | material endurecido | |
| Margen de error | 0,05 mm | |
| Lectura | 0,02 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 500 mm | |
| Diámetro interior del accesorio de medición | 20 mm | |
| Longitud del pico | 150 mm | |
| Puntas de medición | sí | |
| Varilla de profundidad existente | no | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Lectura conmutable | no | |
| Graduación nonio mm/pulgadas | no | |
| Modelo piezas de lectura | Con cromado mate | |
| Superficie | Anodizado/a duro/a | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Peso | 1.400 g | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 412750 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001060297 | |
| Número del fabricante | 4112301 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |