Aluskalvosarja, 5 osaa 150×500 mm 0,15 mm

Tuote nro.: 478760 0,15
Aseta hinta 5 kpl (12,51 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Materiaali: Jaloteräs, INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 5 µm
kalvonleveys 150 mm
kalvonpituus 500 mm
Raaka-aine ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs
Materiaali Jaloteräs, INOX
Paksuus 0,15 mm
Kalvojen määrä 5
Tuotetyyppi Aluskalvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478760 0,15
EAN / GTIN 2050001057716
Valmistajan numero 765

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Kalvon paksuus on merkitty kulumattomasti. Säilytys lujassa säilytyskotelossa.
Ruostumaton − ruosteen- ja haponkestävää jaloterästä, ainenro 1.4310 tai 1.4301 (paksuus 0,02  ja  0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden säätämiseen, toleranssien mukauttamiseen, kiinnittimien alle korkeuden säätämiseen, koneiden suuntaamiseen, muottien asentamiseen, laakerivälyksen säätämiseen, laitteiden sovittamiseen, leikkuuterien säätämiseen, työkappaleiden suuntaamiseen jne.

Toimituksen sisältö:

1 pakkaus, 5 terää.
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
    Paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin