Suorakulma Tarkkuus 2 750X375 mm

Tuote nro.: 452590 750X375
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: DIN 875

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 750×375 mm
Tarkkuus 2
Suorakulmaisuus 0,095 mm
Leuan poikkipinta 45×10 mm
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 452590 750X375
EAN / GTIN 4045197372307

Kuvaus

Malli:

Tasopinnat ja särmät hiottuja. Tarkistuspinnat hiottuja.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Tarkkuus:

DIN 875 / 2 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,030 mm.
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
    Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin