• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Nauhamitta, itsetarttuva 3 m

Tuote nro.: 462384 3
(9,16 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 3 m
Nauhan leveys 10 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462384 3
EAN / GTIN 4007368115342

Kuvaus

Malli:

Valkoiseksi maalattu teräksinen nauhamitta, korroosionkestävä. Kulutusta kestävä, mm-jako. Sopii hyvin työpöydille. Kestää öljyä ja kemikaaleja. Nauhan paksuus 0,5 mm.
Asteikko vasemmalta oikealle.