{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Mittausalue | −30 °C - 400 °C | |
Näyttötarkkuus - infrapuna | 0,1 °C | |
Virheraja (-30...0 °C) | ±2 tai ±2 % mittausarvosta °C | |
Virheraja (0,1 - 400 °C) | ±1,5 tai ±1,5 % mittausarvosta °C | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Emissiokyky asetettavissa | 0,1 - 1 | |
Optiikka | 12 : 1 | |
Pituus | 75 mm | |
Leveys | 38 mm | |
Korkeus | 190 mm | |
Paino | 200 g | |
Tuotetyyppi | Lämpömittari |
Tuotekoodi | 474012 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011696 | |
Valmistajan numero | 0560 8312 |