{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 6 000 | |
Perustarkkuus | 0,5 % | |
Valmistajamerkintä | MM10-PV | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä; USB-liitäntä | |
Johtavuuden testaus | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Volttianturi (kosketukseton) | kyllä | |
Mittaustapa | TRUE RMS | |
Tallennustoiminto | HOLD, MAX / MIN | |
Vaihtojännite AC | 0,1 mV − 1500 V | |
Tasajännite DC | 0,1 mV − 2000 V | |
Vaihtovirta AC | 1 mA − 10 A | |
Tasavirta DC | 1 mA − 10 A | |
Vastus | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapasitanssi | 1 nF - 10 mF | |
Taajuus | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Lämpötila | −40 °C - 400 °C | |
Ylijänniteluokka | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081555 LR6 | |
Tuotetyyppi | Yleismittari |
Tuotekoodi | 473300 MM10-PV | |
EAN / GTIN | 4014651440890 |