Näyttölaite täsmämittauksiin TWT20

Tuote nro.: 434725 TWT20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue ±5000 µm
Näyttö digitaalinen
Näyttö 7 tuuman kosketusnäyttö
Enimmäisnäyttötarkkuus 0,1 µm
Digitaalinäytön virheraja ± (0,2 % + 0,3 µm)
Liitäntä USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä
USB-liitäntöjen lkm 2
Induktiivisten anturien liitäntämäärä 2
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Pituus 190 mm
Leveys 112 mm
Korkeus 120 mm
Paino 1,2 kg
Tuotetyyppi Näyttölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434725 TWT20
EAN / GTIN 7630041149852

Kuvaus

Malli:

Mittausarvojen näyttölaite selkeällä seitsemän tuuman värillisellä kosketusnäytöllä. Yhden tai kahden mittauksen näyttäminen samanaikaisesti mahdollista induktiivisen mittauskärjen kahden liitännän tai kummankin USB-tulon kautta. Tulosten optimaaliseen lukemiseen on käytettävissä neljä näyttötoimintoa. TESA-mittauskärjet tunnistetaan automaattisesti. Dynaaminen mittaus raakatietojen hankintannopeudella, joka on 4300/sekunti.
Valmis seuraavaa sukupolvea varten:
Päivittämällä TWIN-T20-versioon saat modernin ja intuitiivisen käyttöliittymän, joka helpottaa mittausarvojen lukemista. Saat käyttöösi useita näyttöjä, esiasetuksia ja asetusarvoja, uusia tulostusvaihtoehtoja (TLC-BLE, USB HID), USB-laiteliitännän ja mukautettavat toimintonäppäimet.

Toiminto:

  • Peruskaaviot (+A, -A, +B, -B sekä A:n ja B:n yhdistelmä).
  • Dynaamiset mittaukset (min., max., max.–min., keskiarvo jne.).
  • Asetettavat toleranssit OK/NOK-näytöllä.
  • Toiminto luokitusta varten integroitu (8 maks.).
  • Tiedonsiirto RS232:n, USB:n tai Bluetooth®:n kautta.
IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ideaalinen testaustöihin mittauslaboratoriossa ja tuotannossa.

Toimituksen sisältö:

Mukana verkkokaapeli näyttöön kiinnitettäväksi, sovitin EU, ZH, UK ja US.

Ohje:

Twin T20 Nano -näyttöyksikkö HEIDENHAIN-mittauskärkien visualisointia varten saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript