Visualizzatore per misurazioni di precisione TWT20

Codice art.: 434725 TWT20
Sconto
1750.00 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Bluetooth

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione ±5000 µm
Display digitale
Display Touchscreen da 7 pollici
Risoluzione massima 0,1 µm
Limite d’errore del display digitale ± (0,2 % + 0,3 µm)
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Bluetooth
Numero di interfacce USB 2
Numero di ingressi per sonde induttive 2
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lunghezza 190 mm
Larghezza 112 mm
Altezza 120 mm
Peso 1,2 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434725 TWT20
EAN / GTIN 7630041149852

Descrizione

Esecuzione:

Visualizzatore per valori di misura con display touchscreen a colori da 7 pollici di facile lettura. Possibilità di visualizzare 1 o 2 misurazioni in contemporanea mediante i 2 collegamenti per tastatori induttivi o i due ingressi USB. 4 modalità di visualizzazione disponibili per una lettura ottimale dei risultati. Il tastatore TESA viene rilevato automaticamente. Misurazioni dinamiche garantite grazie al rilevamento di 4300 dati grezzi al secondo.
Pronti per la prossima generazione:
l’aggiornamento a TWIN-T20 offre un’interfaccia moderna e intuitiva che semplifica la lettura dei valori di misura, consentendo di accedere a più schermate nonché usufruire di impostazioni predefinite con valori nominali, di nuove opzioni di output (TLC-BLE, USB HID), di una porta per dispositivi USB e di tasti funzione personalizzabili.

Funzione:

  • Formule base (+A, -A, +B, -B e combinazioni di A e B).
  • Misurazioni dinamiche (min., max., max. – min., valori medi, ecc.).
  • Tolleranze regolabili con visualizzazione OK/NOK.
  • Funzione integrata per la classificazione (8 max.).
  • Uscita dati mediante RS232, USB o Bluetooth®.
IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ideale per lavori di controllo nei laboratori di misura e nella produzione.

Fornitura:

Incluso cavo di rete da avvitare al display, adattatore per UE, ZH, UK e US.

Nota:

Visualizzatore Twin T20 Nano per la visualizzazione del tastatore Heidenhain disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript